{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 240 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | oranssi/merensininen | |
Valmiskoot DE | 58 | |
Standardi | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (varoitusvaatetus) | luokka 1 | |
Tuotetyyppi | Huomiohousut |
Tuotekoodi | 091728 58 | |
EAN / GTIN | 7330509697689 | |
Valmistajan numero | 154118118953C58 |