{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 240 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 70 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | oranssi/merensininen | |
Valmiskoot DE | 60 | |
Standardi | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (varoitusvaatetus) | luokka 1 | |
Tuotetyyppi | Huomiohousut |
Tuotekoodi | 091720 60 | |
EAN / GTIN | 7330509401613 | |
Valmistajan numero | 156418118953C60 |