Suojakypärä EuroGuard WHITE

Tuote nro.: 097802 WHITE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
251 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri WHITE
Koko 53 cm - 61 cm
Kypärän kuoren materiaali HDPE
Paino 340 g
Leveyden säätö Kiertokiinnitys
kylmyydenkesto Enintään -20 °C
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097802 WHITE
EAN / GTIN 4017765057442
Valmistajan numero 2601002450

Kuvaus

Malli:

Suurtiheyspolyeteenistä valmistettu kevyt suojakypärä. Suurennettu sivuttaisjäykkyys kaksinkertaisen sisäprofiilin ansiosta. Soveltuu erittäin hyvin ulkokäyttöön. Myös alhaisiin lämpötiloihin -20 °C:seen saakka. Suurikokoisessaotsapinnassa on 5 x 5 cm:n tila painatukselle. Säädettävä sivuilmanvaihto.
  • 6-pistevyönauha, korkeussäädettävä
  • 30 mm Euroslot-kiinnitys
  • Hikinauha ekonahkaa
  • Suora malli sadekourulla
  • Kiertolukitus

Käyttö:

Rakennustoiminta, korkeat ja matalat rakennuskohteet.

Standardi:

DIN EN 397

Sopii:

Umpikuulonsuojaimet nro 097753; 097756.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat