• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Suojakypärä Baumeister 80 BLUE

Tuote nro.: 097803 BLUE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri BLUE
Koko 53 cm - 61 cm
Kypärän kuoren materiaali HDPE
Paino 365 g
kylmyydenkesto Enintään -20 °C
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097803 BLUE
EAN / GTIN 4017765037871
Valmistajan numero 9249230526

Kuvaus

Malli:

Suurtiheyspolyeteenistä valmistettu perinteinen suojakypärä, suuri suojaava pinta. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi kylmässä ympäristössä -20 °C:seen saakka. Säädettävä sivuilmanvaihto.
  • 4-pistevyönauha, korkeussäädettävä
  • 16 mm:n kaksoiskiinnitys
  • Hikinauha ekonahkaa
  • Tavallista alemmaksi ulottuva niskaosa sadekourulla
  • Ilman kiertolukitusta

Käyttö:

Rakennustoiminta, korkeat ja matalat rakennuskohteet.

Standardi:

DIN EN 397