• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Umpikuulosuojain, tasoriippuvainen Peltor™ WS™ LiteCom PRO III PRO3

Tuote nro.: 097799 PRO3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Standardi EN 352-4; EN 352-6
SNR-arvo (vaimennusarvo) 33 dB(A)
Käyttöaika 11 h
Paino 490 g
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097799 PRO3
EAN / GTIN 7318640066960
Valmistajan numero MT73H7A4D10EU

Kuvaus

Malli:

Tasoriippuvainen tehokas kuulonsuojain, jossa on integroitu analoginen ja digitaalinen puhelinjärjestelmä. Toimitukseen sisältyy kaksi valmiiksi ohjelmoitua puhelinjärjestelmää (1× analoginen / 1× digitaalinen). Vakiovarusteena käytettävissä on 16 kanavaa (analoginen PMR) ja 16 kanavaa (digitaalinen PMR). Kuppikuulosuojaimet voidaan ohjelmoida jopa 70:lle eri radiokanavalle. Bluetooth® Multipoint -toiminto mahdollistaa langattoman yhteyden matkapuhelimiin, niin että puheluja voidaan vastaanottaa, puhua ja päättää töitä keskeyttämättä. Melua vaimentavassa ja vesitiiviissä mikrofonissa on puheohjattu yhteys (VOX) kädet vapaiksi jättäviin puheluihin meluisissa ympäristöissä. Kuulokkeissa on ladattava litiumioniakku.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Yhdistää kuulosuojaimen, kuulokkeet ja mikrofonin.

Käyttö:

Viestintään meluisissa, vaativissa ympäristöissä.

Standardi:

EN 352-4; EN 352-6

Toimituksen sisältö:

Mukana akku, laturi, ylimääräinen hygieniasarja ja mikrofonin suoja.

Ohje:

Hygieniasarjat nrolla 097767 koko HY83

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin