Hienoneulekäsinepari 6102 9

Tuote nro.: 094218 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    4,03 € / pari
  • alkaen 12 pari
    3,36 € / pari
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
775 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Soveltuu kosketusnäytöille
  • Neulosteknologia: 13G

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Soveltuu kosketusnäytöille
EN 388 1121X
Rungon materiaali Puuvilla/elastaani
Pinnoitus PVC-nystyrät
Käyttöalue Tarkkuus
Väri musta / harmaa
Käsineen koko 9
Neulosteknologia 13G
Käyttö uudelleenkäytettävä
Materiaali puuvilla
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094218 9
EAN / GTIN 4059904172562
Valmistajan numero 6102 Gr. 9

Kuvaus

Malli:

6102 asti. Musta puuvilla / elastaani hienoneulekäsine, yhdellä puolella valkoiset PVC-nystyrät hyvän otteen varmistamiseksi. Kosketusnäyttöominaisuudet sormenpäissä (peukalo, etusormi, keskisormi) lisätyn hiililangan ansiosta.

Käyttö:

Käyttöönotto, toimitus, hienoasennus.

Standardi:

EN 388

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin