{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 12 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää | |
Istuvuus | Hyvä | |
EN 388 | 2142X | |
Rungon materiaali | puuvilla | |
Pinnoitus | PVC | |
Käyttöalue | Allround | |
Väri | sininen/valkoinen | |
Pinnoitemateriaali | PVC | |
Käsineen koko | 10 | |
Paino | 28,2 g | |
Neulosteknologia | 10G | |
silikoniton | ei | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Ei sisällä DMF:ää | kyllä | |
Sormituntuma | Hyvä | |
Märkäpito | Kohtalainen | |
Öljypito | Kohtalainen | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Hengittävyys | Erittäin hyvä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Puuvillakäsineet | |
Materiaali | Puuvilla | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094211 10 | |
EAN / GTIN | 4059904101227 | |
Valmistajan numero | 6100 GR.10, BUND WEIß |