Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Käsinepari Ultrane 526 7

Tuote nro.: 094357 7
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Ultrane
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö 96
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
EN 388 4121X
Rungon materiaali polyamidi
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kokopinnoite
Käyttöalue Tarkkuus
Pituus 230 mm - 280 mm
Väri musta
Käsineen koko 7
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094357 7
Valmistajan numero 3052641 GR.7

Kuvaus

Malli:

Ultrane-sarja. Suojakäsine, jossa on Grip&Proof-nitriilipinnoite erinomaista pitoa väsyttämättömään työskentelyyn kosteassa, öljyisessä ympäristössä. Ei DMF:ää eikä silikonia.
Ultrane 526. Täysin pinnoitetut kämmenselät erittäin öljyisiin ympäristöihin.
Pestävä ja öljynkestävä.

Käyttö:

Mekaanisiin huoltotöihin, työkappaleen työstöön leikkuuöljyä käyttäen, stanssaukseen ja leimaukseen, öljyisten koneenosien käsittelyyn.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.