{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Ultrane | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Sisältö | 96 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | |
EN 388 | 4121X | |
Rungon materiaali | polyamidi | |
Pinnoitus | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | Kokopinnoite | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Pituus | 230 mm - 280 mm | |
Väri | musta | |
Käsineen koko | 10 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094357 10 | |
Valmistajan numero | 3052641 GR.10 |