Käsinepari Pro Cut C 10

Tuote nro.: 094580 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    12,56 € / pari
  • alkaen 10 pari
    10,47 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
2 870 kappaletta varastossa
  • Neulosteknologia: 15G
  • Viiltosuojaluokka: C

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Neulosteknologia 15G
EN 388 4X42C
Rungon materiaali HPPE
Pinnoitus PU / nitriilivaahto
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Väri musta / sininen
Käsineen koko 10
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Leikkaussuojakäsineet
Viiltosuojaluokka C
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094580 10
EAN / GTIN 4045197890603

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Cut C. Saumattomasti neulotut viiltosuojakäsineet tarkkuustöihin, viiltosuojataso C. Innovatiivinen PU-nitriilivaahtopinnoite, erittäin hyvä istuvuus ja sormituntuma sekä maksimaalinen hengittävyys. Pitkä käyttöikä vahvistetun peukalo-osan ansiosta. Ihanteellinen käyttöön kuivassa ja öljypitoisessa työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript