{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HyFlex® | |
Sisältö | 12 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle; vahvistettu peukalohanka | |
Neulosteknologia | 18G | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Rungon materiaali | Dyneema® | |
Pinnoitus | PU/nitriilivaahto | |
Materiaali | Nitriilivaahto | |
Pinnoitevaihtoehto | 3/4-pinnoite | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Väri | harmaa / musta | |
Käsineen koko | 11 | |
Paino | 28 g | |
Pituus | 212 mm | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Viiltosuojaluokka | B | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094486 11 | |
EAN / GTIN | 10076490449817 | |
Valmistajan numero | 11-937/11 |