{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 12 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi | |
Neulosteknologia | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
Rungon materiaali | INTERCEPT™ | |
Pinnoitus | Nitril | |
Materiaali | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Väri | musta / sininen | |
Käsineen koko | 11 | |
Paino | 26,4 g | |
Pituus | 230 mm | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Viiltosuojaluokka | B | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094487 11 | |
EAN / GTIN | 10076490448599 | |
Valmistajan numero | 11-528/11 |