{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 10 | |
Neulosteknologia | 13G | |
Istuvuus | Hyvä | |
EN 388 | 4442C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Rungon materiaali | Taeki | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Allround | |
Väri | musta / harmaa | |
Standardi | EN 407 | |
Pinnoitemateriaali | PU | |
Käsineen koko | 10 | |
Paino | 31,8 g | |
EN 388 hankauksenkestävyys | 4 | |
EN 388 viiltolujuus | 5 | |
EN 388 jatkorepäisylujuus | 4 | |
EN 388 lävistyslujuus | 2 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
silikoniton | kyllä | |
Hengittävyys | Hyvä | |
Ei sisällä DMF:ää | ei | |
Sormituntuma | Hyvä | |
Märkäpito | Kohtalainen | |
Öljypito | Kohtalainen | |
Kuumuussuoja | Hyvä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Viiltosuojaluokka | C | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094530 10 | |
EAN / GTIN | 4059904096653 | |
Valmistajan numero | 6705 GR.XXL, BUND SCHWARZ |