Käsinepari 6360 // OIL GRIP CUT 8

Tuote nro.: 094458 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    12,70 € / pari
  • alkaen 10 pari
    10,58 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
153 kappaletta varastossa
  • Neulosteknologia: 13G
  • Viiltosuojaluokka: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 10
Neulosteknologia 13G
EN 388 4344D
Rungon materiaali HPPE
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kokopinnoite
Käyttöalue Allround
Väri musta / harmaa
Käsineen koko 8
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka D
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094458 8
EAN / GTIN 4059904037427
Valmistajan numero 6360/8

Kuvaus

Malli:

6360 Oil Grip Cut. Oil Grip -teknologiaa sisältävä viiltosuojakäsine. Nitriilinen täyspinnoite ja kämmenpuolen toinen, hiekkapintaisesta nitriilistä valmistettu pinnoite mahdollistavat hyvän öljynpitävyyden ja pitävän otteen öljyisistä ja rasvaisista esineistä.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.