Viilto- ja kuumansuojakäsinepari 9

Tuote nro.: 094619 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    15,25 € / pari
  • alkaen 12 pari
    12,71 € / pari
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Viiltosuojaluokka: C
  • Standardi: EN 407

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

EN 388 4X31C
EN 407 X2XXXX
Kosketuskuumuus enint. 250 °C
Rungon materiaali Polyesteri, aramidi, lasikuitu
Pinnoitus Nitril
Väri oranssi/musta
Käyttö uudelleenkäytettävä
Käyttöalue Allround
Neulosteknologia 10G
Viiltosuojaluokka C
Standardi EN 407
Tuotetyyppi Kuumasuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094619 9
EAN / GTIN 4062406773380

Kuvaus

Malli:

HOLEX-viilto- ja lämmönsuojakäsine, neuletiheys 10. Viiltosuojaluokka C. Kosketuslämpösuoja 250 °C (korkeintaan 15 sekuntia).

Standardi:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript