{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TouchNTuff® | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle | |
EN 374 | Tyyppi B (JKPT) | |
Kemikaalinkestävyys | JKPT | |
Materiaali | Nitriili | |
Suojausluokka | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Rungon materiaali | Nitril | |
Pinnoitus | Nitril | |
Paksuus | 0,13 mm | |
Pituus | 245 mm | |
Sisältö | 100 | |
Paino | 3,5 g | |
Väri | harmaa | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Käsineen koko | 7 | |
Seinämän paksuus | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (etanoli 95 %) | 10-30 min | |
Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) | 60–120 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) | >480 min | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
Tuotekoodi | 094723 7 | |
EAN / GTIN | 076490471224 | |
Valmistajan numero | 93-250/6,5-7 |