{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Elintarvikesertifiointi | |
EN 374 | Tyyppi B (JKOPTL) | |
Kemikaalinkestävyys | JKOPTL | |
Materiaali | Nitriili | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | |
Rungon materiaali | Nitril | |
Paksuus | 0,19 mm | |
Pituus | 290 mm | |
Sisältö | 50 | |
Väri | musta | |
Käyttöalue | Allround | |
Käsineen koko | 10 | |
Normi/erikoistilaus | EN 374 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
Tuotekoodi | 094735 10 | |
EAN / GTIN | 7392626057098 | |
Valmistajan numero | 849/10 |