{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Elintarvikesertifiointi | |
EN 374 | Tyyppi A (JKOPST) | |
Kemikaalinkestävyys | JKOPST | |
Materiaali | Nitriili | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Rungon materiaali | Nitril | |
Paksuus | 0,15 mm | |
Pituus | 280 mm | |
Sisältö | 50 | |
Väri | musta | |
Käsineen koko | 8 | |
Normi/erikoistilaus | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
Tuotekoodi | 094712 8 | |
EAN / GTIN | 4059904041165 | |
Valmistajan numero | 8330 GR.M |