{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Camatril® | |
Sisältö | 10 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi | |
Suojausluokka | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Valmistajamerkintä | Camatril 730 | |
Käsineen koko | 9 | |
EN 374 | Tyyppi A (AJKLOT) | |
Kemikaalinkestävyys | AJKLOT | |
EN 388 | 3001X | |
Materiaali | Nitriili | |
Rungon materiaali | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Käyttöalue | Allround | |
Pituus | 310 mm | |
Paksuus | 0,4 mm | |
Väri | vihreä | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Seinämän paksuus | 0,4 mm | |
Paino | 68 g | |
Normi/erikoistilaus | EN 374 | |
silikoniton | kyllä | |
Läpäisyaika (asetoni 99 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) | 60–120 min | |
Läpäisyaika (etanoli 95 %) | 60–120 min | |
Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (metanoli 99 %) | 10-30 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) | 60–120 min | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094748 9 | |
EAN / GTIN | 4008198773092 | |
Valmistajan numero | CAMATRIL 730/9 |