{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suojausluokka | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Käsineen koko | 6 | |
EN 374 | Tyyppi B (JKL) | |
Kemikaalinkestävyys | JKL | |
EN 388 | 3101X | |
Materiaali | Nitril | |
Rungon materiaali | Nitril | |
Käyttöalue | Allround | |
Pituus | 330 mm | |
Paksuus | 0,38 mm | |
Väri | vihreä | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094803 6 | |
EAN / GTIN | 4062406711948 |