{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Käsineen koko | 8 | |
EN 374 | Tyyppi A (ACJKLMNOPST) | |
Kemikaalinkestävyys | ACJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 3121X | |
Materiaali | Nitriilikumi, kloropreeni | |
Rungon materiaali | Nitriilikumi, kloropreeni | |
Pituus | 320 mm | |
Paksuus | 0,4 mm | |
Väri | oranssi | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 133 g | |
Normi/erikoistilaus | EN 374 | |
Kosketuskuumuus enint. | 100 °C | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094756 8 | |
EAN / GTIN | 4048612084892 | |
Valmistajan numero | 6018808 |