{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Sisältö | 6 | |
Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Käsineen koko | 11 | |
EN 374 | Tyyppi A (AJKLMNOPT) | |
Kemikaalinkestävyys | AJKLMNOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiaali | Nitriili | |
Rungon materiaali | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Käyttöalue | Allround | |
Pituus | 350 mm | |
Paksuus | 1 mm | |
Väri | musta / vihreä | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 42 g | |
Viiltosuojaluokka | C | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Pinnoitus | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094761 11 | |
EAN / GTIN | 10076490464537 | |
Valmistajan numero | 58-735/11 |