Hitsaajan suojakäsinepari Tegera® 19 10

Tuote nro.: 094121 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    15,11 € / pari
  • alkaen 6 pari
    12,59 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
277 kappaletta varastossa
  • Standardi: EN 407

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Liekinkestävyys taso 4
Käyttö uudelleenkäytettävä
Pituus 320 mm - 365 mm
Rungon materiaali Naudan haljasnahkaa
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Valmistajamerkintä TEGERA 19
Sisältö 1
Materiaali Naudan haljasnahkaa
Käyttöalue Allround; Heavy Duty
Käsineen koko 10
Kosketuskuumuus enint. 100 °C
EN 388 3143X
EN 407 41314X
EN 12477 Tyyppi A
Hitsausmenetelmä MIG/MAG
Standardi EN 407
Tuotetyyppi Hitsaajankäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094121 10
EAN / GTIN 7392626001992
Valmistajan numero 19-10

Kuvaus

Malli:

Tegera® 19. Hitsaajan yleiskäsine naudan haljasnahkaa. Erittäin luja ja käytössä kestävä. Ranteen kuminauha parantaa istuvuutta. Kestää jopa 100 °C:n kosketuslämpöä. Vuorillinen.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.