Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Hitsaajan suojakäsinepari 10-1009 9

Tuote nro.: 094120 9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Liekinkestävyys taso 4
Käyttö uudelleenkäytettävä
Pituus 350 mm
Rungon materiaali Vuohen täysnahka / naudan haljasnahka
Materiaali Vuohen kokonahkaa / naudan haljasnahkaa
Käsineen koko 9
EN 388:2003 2111
EN 388 2111
EN 407 412X4X
EN 12477 Tyyppi B
Hitsausmenetelmä WIG
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Hitsaajankäsineet
Väri Harmaa / keltainen
Tuotetyyppi Hitsaajankäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094120 9
Valmistajan numero 10-1009 L

Kuvaus

Malli:

10-1009. Laadukas, kevyt vuohen SOFTouch™kokonahasta valmistettu hitsaajan suojakäsine, kalvosin naudan haljasnahkaa.
Kokonaan vuohennahkaa, saumaton etusormi tehostaa WIG-sauvan ohjausta.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.