{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 6 | |
Käsineiden ominaisuudet | tarrakiinnitys | |
EN 388 | 3121X | |
Rungon materiaali | Vuohen pintanahkaa | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Käyttöalue | Allround; Heavy Duty | |
Pituus | 240 mm | |
Väri | musta / keltainen | |
Käsineen koko | 11 | |
Standardi | Suoja värähtelyjä ja iskuja vastaan (EN ISO 10819) | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Ajokäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094331 11 | |
EAN / GTIN | 7392626055926 | |
Valmistajan numero | 9181/11 |