• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Sandaalit, mustat / siniset IMPULSE XXT blue Easy ESD, S1 48

Tuote nro.: 092262 48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Pohjan ominaisuus: Rebound-pohja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja IMPULSE
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S1
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pohjan ominaisuus Rebound-pohja
EU-kokojärjestelmä 48
Tuotetyyppi Turvasandaalit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092262 48
EAN / GTIN 4030839349984
Valmistajan numero 719755-48

Kuvaus

Malli:

Mukava turvakengät IMPULSE XXT, moderni muotoilu.
  • Pintamateriaali mikrokuitua.
  • Hengittävä tekstiilivuori.
  • Pehmustettu iltti.
  • Täyskokoinen ESD PRO black -pohjallinen.
  • PU/PU Wellmaxx -pohja TRAINERS, liukumaton.
  • Välipohja on valmistettu BASF:n Infinergy®-materiaalista ja takaa koko jalkapohjan iskunvaimennuksen.
  • ESD-varustelu.
  • Metalliton ja nahaton malli.

Kevyt turvasandaali, jossa kaksoistarrakiinnitys.

Standardi:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin