Nilkkurit, mustat/siniset VD PRO 1800 ESD, S2 NB BOA 45

Tuote nro.: 092544 45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S2
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Kylmäneristys: -20 °C:seen asti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja VD PRO 1000 ESD
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S2
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Kylmäneristys -20 °C:seen asti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Kiertokiinnitys; Vario®-vaimennin
EU-kokojärjestelmä 45
Väri musta / sininen
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092544 45
EAN / GTIN 4044348550762
Valmistajan numero VD PRO 1800 BOA NB 45

Kuvaus

Malli:

Sarjan VARIO DYNAMICS® PRO turvakengät. VARIO Multiflex® -teknologia mahdollistaa kengän kevyen painon.
  • Pintamateriaali erittäin kevyttä mikrokuitua.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • TPU Athletic ESD -ulkopohja, vaaleansininen.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Nauhalliset nilkkurit, joissa on saumaton rakenne. Pölyläppä. Topattu reunus.
SECURA VARIO® -kantavaimennus.
BOA®-kiertokiinnitys.
Sisäpohja aitoa nahkaa.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Leveä malli XB numerolla 092545.
Varastotuotteena EU-koot 39 – 46. Tilaustuotteena EU-koot 36 – 50.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin