Nilkkurit, mustat NEW TIRRENIAN, S3 45

Tuote nro.: 092402 45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus tekstiili
EU-kokojärjestelmä 45
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092402 45
EAN / GTIN 8023796650855
Valmistajan numero FW140-000 GR. 45

Kuvaus

Malli:

Nilkkuri NEW TIRRENIAN kestävää materiaalia.
  • Pintamateriaali vettähylkivää, meistettyä nahkaa.
  • Sisävuori 100 % polyesteriä, hengittävä, antibakteerinen, kulutusta kestävä.
  • Anatominen ja rei’itetty AIR-pohjallinen EVA-materiaalia ja kangasta; ihanteellinen pito.
  • Ulkopohja: PU/PU.
  • Korkea PU-päällinen.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Ohje:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 36–48.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin