{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | VX 700 | |
Sukupuoli | Miehille | |
Suojausluokka | S3 | |
Varvassuojuksen materiaali | teräs | |
Naulaanastumissuojaus | Teräs | |
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) | Yli 200 °C | |
Kylmäneristys | -20 °C asti | |
Standardi | Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti | |
EU-kokojärjestelmä | 41 | |
Väri | musta | |
Pintamateriaali | sileä nahka | |
Ulkopohjan materiaali | Perbunan VX | |
Liukastumisen esto | kyllä | |
viillonkestävä | kyllä | |
heijastinmateriaali (hyvä näkyvyys) | kyllä | |
Tuotetyyppi | Turvasaappaat |
Tuotekoodi | 092801 41 | |
Valmistajan numero | VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 41 |