Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Nilkkurit, harmaat/siniset VX 769 Bau Perbunan, S3 NB 38

Tuote nro.: 092801 38

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja VX 700
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus Teräs
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) Yli 200 °C
Kylmäneristys -20 °C asti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
EU-kokojärjestelmä 38
Väri musta
Pintamateriaali sileä nahka
Ulkopohjan materiaali Perbunan VX
Liukastumisen esto kyllä
viillonkestävä kyllä
heijastinmateriaali (hyvä näkyvyys) kyllä
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092801 38
Valmistajan numero VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 38

Kuvaus

Malli:

Nauhanilkkurit VX 769 Bau Perbunan, pintamateriaali sileää nahkaa yhdistettynä pehmeään nupukkinahkaan.
  • Umpinainen läppä.
  • Turvaheijastimet.
  • Perbunan VX -pohja, harmaa-sininen.
  • Vahvistettu kärkisuojus.
  • Sisäpohja aitoa nahkaa.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-COOL®.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Muut XB-mallit nrossa 092802.
Varastotuotteena EU-kooissa 39 – 46. Tilaustuotteena EU-kooissa 38 – 48.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin