• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Puolikenkä sininen/valkoinen CP 4400 ESD, S1 NB 36

Tuote nro.: 092493 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Pohjan ominaisuus: Rebound-pohja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S1
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
Pohjan ominaisuus Rebound-pohja
Valmistajamerkintä Puolikenkä CP 4400 ESD S1 SRC NB
EU-kokojärjestelmä 36
Väri sininen/musta
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092493 36
EAN / GTIN 4044348692875
Valmistajan numero CP4400ESDNB36P

Kuvaus

Malli:

Competition-sarjan moderni turvakenkä lenkkarimallisessa ulkoasussa, verkkomateriaali ja kantapäähihna. Erityisen korkea käyttömukavuus VARIO® REBOUND -tekniikan ja saumattoman kenkärakenteen ansiosta.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • TPU Competition -ulkopohja, musta.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Ohje:

Leveä malli XB numerolla 092494.
Sisältää punaisen ja vihreän vaimennuselementin

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin