Puolikenkä antrasiitti/musta Turvakengät comfort ESD, S1P W1 48

Tuote nro.: 092058 48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S1P
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Suojausluokka S1P
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
EU-kokojärjestelmä 48
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092058 48
EAN / GTIN 4062406280475

Kuvaus

Malli:

GARANT-turvakenkä comfort yhdistää suurimman mahdollisen käyttömukavuuden ja uudenaikaisen muotoilun. Innovatiiviset ja laadukkaat materiaalit sekä erittäin korkea valmistuslaatu ”Made in Germany” takaavat parhaan mahdollisen suojauksen ja samalla pienemmän mahdollisen painon. Erilaiset varsileveydet (leveys W1 jaloille, joiden leveys on normaali, leveys W2 normaalia leveämmille jaloille) ja erityinen valmistusmenetelmä mahdollistavat ”todellisen” monileveysjärjestelmän ja luovat ihanteellisen ratkaisun erilaisille jalkaleveyksille. Ergonomisten periaatteiden johdonmukainen toteuttaminen ja vaihdettava, painokohtainen vaimennus vähentävät merkittävästi polviin ja selkään kohdistuvaa rasitusta ja myötävaikuttavat näin huomattavasti terveyden ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä.
  • Pintamateriaali kevyttä mutta kestävää mikrokuitua.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • Kätevä GARANT comfort Heel-Puller kenkien helppoon ja nopeaan pukemiseen.
  • GARANT comfort -pohjallinen painosta riippuvalla vaimennuksella.
  • GARANT comfort TPU -ulkopohja.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Puolikenkä, jossa on suurikokoinen tuuletusrakenne ja kankainen naulaanastumissuoja.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

  • GARANT Comfort-pohjallinen painosta riippuvalla iskunvaimennuksella löytyy jalkasuojusten lisävarusteista numeroilla: 092864 (pehmeä), 092865 (keskikova), 092866 (kova).
  • Vakiona koon 36-39 kengät toimitetaan pehmeällä iskunvaimennuksella, koon 40-45 kengät keskikovalla iskunvaimennuksella ja koon 46-48 kengät kovalla iskunvaimennuksella.
  • Jalkasuojusten lisävarusteista löytyvät myös sopivat GARANT-kengännauhat numerolla: 092855 120.

Leveä malli W2 numerossa 092059.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin