Puolikenkä, valkoinen VD PRO 3570 ESD, S2 XB 37

Tuote nro.: 092677 37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S2
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Ominaisuudet: Vario®-vaimennin

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S2
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
EU-kokojärjestelmä 37
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092677 37
EAN / GTIN 4044348568538
Valmistajan numero VD PRO 3570 ESD S2 XB GR. 37

Kuvaus

Malli:

VARIO DYNAMICS PRO -turvakenkä, jossa on SECURA VARIO® --kantavaimennus ja jalkineen painoa alentava VARIO Multiflex -teknologia.
  • Pintamateriaali erittäin kevyttä mikrokuitua.
  • Pölyläppä.
  • Saumaton kenkärakenne.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • TPU Athletic ESD -ulkopohja, hopeanharmaa.
  • Sisäpohja aitoa nahkaa.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Sisältää punaisen ja vihreän vaimennuselementin
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin