Puolikenkä, musta/valkoinen uvex 1 sport, S1 37

Tuote nro.: 092146 37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S1
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 37
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092146 37
EAN / GTIN 4031101699844
Valmistajan numero 6594837

Kuvaus

Malli:

Kevyt, urheilullinen ja hyvin suunniteltu turvakenkä. Valmistettu synteettisistä materiaaleista ja soveltuu sen vuoksi kromiallergikoille. Leveys 11.
  • Luistamaton ulkopohja on kaksitiheyksistä polyuretaania.
  • 100-prosenttisesti metalliton varvassuoja – anatomisesti muotoiltu, tukee hyvin sivuilta.
  • ESD-varustelu.
  • Comfort-pohjallinen siirtää kosteutta ja on varustettu lisäksi kantapään ja jalkaterän vaimennuksella.

Hengittävä kangaspinta.

Standardi:

EN ISO20345:2011 S1 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin