Puolikenkä, musta/oranssi uvex 2, S3

Tuote nro.: 092135
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
33 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Kuvaus

Malli:

Kevyt ja joustava turvakenkä. Soveltuu kromiallergikoille. Koko 11.
  • Distance Mesh -vuorimateriaali.
  • 100-prosenttisesti metalliton uvex xenova® -varvassuoja.
  • Kaksikerroksinen PU-kengänpohja ja TPU-vahvikkeet vaimentavat tehokkaasti.
  • PU-kärkivahvistuksen ansiosta päällysmateriaali kestää huomattavasti kauemmin.
  • Lähes saumaton varsiosa painokohtien välttämiseksi.
  • ESD-varustelu.

Suojajalkine vettä hylkiväksi käsiteltyä, sileää pintanahkaa, joustavat, pikakiinnitteiset nauhat. Ei-metallinen pistosuojapohjallinen.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "uvex 2"
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin