Puolikenkä, harmaa/sininen MADDIE grey-blue Low ESD, S1P 42

Tuote nro.: 092716 42
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S1P
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja MADDIE
Sukupuoli Naisille
Suojausluokka S1P
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pohjan ominaisuus Rebound-pohja
EU-kokojärjestelmä 42
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092716 42
EAN / GTIN 4030839375280
Valmistajan numero 749501-42

Kuvaus

Malli:

Urheilullinen naisten turvakenkä MADDIE grey-blue, kaunis muotoilu. Ainutlaatuinen BASF:n Infinergy® -hightech-materiaali mahdollistaa koko jalkapohjan iskunvaimennuksen ja täydellisen istuvuuden naisten kapeissa jaloissa.
  • Mikrokuitu-/tekstiilipäällismateriaali.
  • Hengittävä tekstiilivuori.
  • Pehmustettu iltti.
  • Pohjallinen SPORTIVE ESD grey.
  • Metalliton naulaanastumissuoja.
  • TPU/PU-pohja MAXXIMO.
  • ESD-varustelu.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin