Puolikengät, mustat/punaiset uvex 1 x-tended support, S3 42

Tuote nro.: 092122 42
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex 1
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 42
Väri musta/punainen
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092122 42
EAN / GTIN 4031101577906
Valmistajan numero 8516242

Kuvaus

Malli:

Urheilullinen, erittäin kevyt sekä joustava turvakenkä. Soveltuu kromiallergikoille. Koko 11.
  • Pintamateriaali mikroveluuria.
  • Distance Mesh -vuorimateriaali.
  • 100-prosenttisesti metalliton uvex xenova® -varvassuoja.
  • PU-kengänpohja ja TPU-vahvikkeet vaimentavat tehokkaasti.
  • Lähes saumaton varsiosa painokohtien välttämiseksi.
  • ESD-varustelu.

Turvajalkine, jossa elastiset nauhat ja pikakiinnitys.
Turvakenkä, jonka mediaalinen ja lateraalinen jalkatuki takaavat optimaalisen pidon.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "uvex 1"
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin