Puolikengät, mustat/punaiset SENEX PRO ESD, S3 45

Tuote nro.: 092246 45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SENEX
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 45
Väri musta/punainen
Pintamateriaali Cordura®
Ulkopohjan materiaali TPU/PU
metalliton ja nahaton rakenne kyllä
mahdollistaa ortopediapohjallisten käytön kyllä
heijastinmateriaali (hyvä näkyvyys) kyllä
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092246 45
EAN / GTIN 4030839255018
Valmistajan numero 726771-45

Kuvaus

Malli:

TRAINERS -sarjan turvakenkä.
  • Hengittävä tekstiilivuori.
  • Täyskokoinen ESD PRO black -pohjallinen.
  • TPU/PU-pohja TRAINERS, liukumaton.
  • TPU-päällinen suojaa pintamateriaalia.
  • Metalliton ja nahaton rakenne.
  • Turvaheijastimet.
  • ESD-kelpoinen.

Turvajalkine hankauksenkestävästä, likaa ja vettä hylkivästä Cordura®-materiaalista.
  • Erittäin helppohoitoinen ja nopeasti kuivuva.
  • Metalliton ja nahaton.
  • Keveyden ansiosta erittäin mukava jalassa.
  • Pintamateriaali vedenkestäväksi käsiteltyä Fashmo™-mikrokuitua ja vedenkestäväksi käsiteltyä CORDURA®-tekstiilimateriaalia. Vettä ja likaa hylkivä, repäisyn- ja kulutuksenkestävä, hengittävä.
  • Umpinainen, pehmustettu läppä.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 38–47.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin