• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Puolikenkä, musta MANAGER XXB Low ESD, S3 49

Tuote nro.: 092243 49
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pohjan ominaisuus Rebound-pohja
EU-kokojärjestelmä 49
Tuotetyyppi Puolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092243 49
EAN / GTIN 4030839381908
Valmistajan numero 723231-49

Kuvaus

Malli:

Elegantti Business-turvakenkä sopii ihanteellisesti mustasävyiseen business-tyyliin. Välipohja on valmistettu BASF:n Infinergy®-hightech-materiaalista ja takaa koko jalkapohjan iskunvaimennuksen.
  • Pintamateriaali nupukkinahkaa.
  • Nahkavuori.
  • ESD-kelpoinen sisäpohja pehmeää fleece-kangasta.
  • Pohjallinen Sportive ESD grey.
  • PU/PU-pohja WELLMAXX BUSINESS.
  • ESD-varustelu.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin