Täyttösarja 2

Tuote nro.: 098547 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 13169
Tuotetyyppi Sidetarvikepakkauksen täyttösarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098547 2
EAN / GTIN 4250108801221
Valmistajan numero 3003008

Kuvaus

Malli:

Erittäin laadukkaat Söhngen®-merkkisidetarvikkeet.
Täyttö DIN 13169 mukaisesti.

Sisältö:

  • 4× PE-painesuljinpussi 300 x 400 x 0,05 mm (204030)
  • 1× PE-painesuljinpussi 250 x 350 x 0,05 mm (204032)
  • 2× SIRIUS®-avaruushuopa 210 x 160 cm (701001)
  • 2× haavapyyhe DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 4× aluderm®-silmätaitos DuOcul (1003340)
  • 2× aluderm®-sidepakkaus DIN pieni (1003371)
  • 6× aluderm®-sidepakkausta DIN keskikoko (1003372)
  • 2× aluderm®-sidepakkaus DIN suuri (1003373)
  • 6× DERMOTEKT®-sidetaitos 10 x 10 cm à 2 kpl (1003401)
  • 4× haavan kiinnitysside 4 m x 6 cm (1004101)
  • 4× haavan kiinnitysside 4 m x 8 cm (1004102)
  • 2× harsoliinat 200 x 300 mm à 5 kpl (1005007)
  • 4× lääketieteellinen kasvomaski EN 14683-2019 IIR, yksittäinen (1005317)
  • 2× SÖHNGEN®-Pore-teippi 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 2× laastari-sidesarja 10 x 6 cm 12 kpl (1008213)
  • 2× aluderm®-aluplast-lajitelma, pieni (1009152)
  • 8× kostea pyyhe vahingoittumattoman ihon puhdistamiseen, yksittäinen (1009308)
  • 4× kolmioliina V SO RD (1010015)
  • 2× käsinesarja, 4 kpl vinyyli, suuri (1010073)
  • 2× kylmäpakkaus, pieni alk. 200 cm² (1012042)
  • 1× ensiapusakset 19 cm, taivutetut (2001008)
  • 1× ensiapuohje SO, välittömät toimenpiteet onnettomuuspaikalla (8001005)

Ohje:

Steriilit SÖHNGEN-sidetarvikkeet ovat käyttökelpoisia 20 vuoden ajan pakkaukseen painetusta päivämäärästä.