• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Lääketieteellinen kertakäyttömaski T2RB

Tuote nro.: 097123 T2RB
Aseta hinta 50 kpl (0,16 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 056 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Naamio-ominaisuus Joustava nenäkaari
Sarjan sisältö 50
Valmistajamerkintä LÄÄKETIETEELLISEN MASKI IIR SININEN
Suojausluokka Tyyppi IIR
Suojausluokka Tyyppi IIR
Sisältö 50
Väri sininen
Tuotetyyppi Lääketieteellinen maski

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097123 T2RB
EAN / GTIN 2050002053908

Kuvaus

Malli:

Lääketieteellinen kasvomaski, joka koostuu kolmikerroksisesta kuitukangaskudoksesta: Sisä- ja ulkokerros kuitukangasta, keskimmäinen kerros sulapuhallettua kangasta. Se ei sisällä lateksia ja lasikuituja. Sen lisäksi se on vedenpitävä ja hengittävä. Koko: 170X95 mm.
  • Integroitu, piilotettu nenäkaari: Korkea suojaus optimaalisen kasvojen muotoon sovittamisen ansiosta.
  • Elastiset, pehmeät nauhat: Pyöreät kumilenkit mahdollistavat maskin suuren käyttömukavuuden ja helpon asettamisen ja poistamisen.
Bakteerisuodattimen tehokkuus ≥ 98%.

Standardi:

EN14683:2019 tyyppi IIR

Toimituksen sisältö:

50 kappaletta/laatikko. Pakattu laatikkoon hygienisesti viiteen muovipussiin, joissa jokaisessa kymmenen kappaletta.