{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeudensäätö portaittain | 32 mm | |
Värivalikoima | Runko RAL 7016, etulevyt RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Tulenkestävyys | 90 min | |
Korkeus | 1 953 mm | |
Leveys | 1 193 mm | |
Syvyys | 615 mm | |
Hyötykorkeus | 1 647 mm | |
Hyötyleveys | 1 050 mm | |
Hyötysyvyys | 522 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 3 | |
Hyllytason kantavuus | 75 kg | |
Reikälevyjen lkm | 1 | |
Pohjakeräysaltaiden lkm | 1 | |
Pohjakeräysaltaan tilavuus | 33 l | |
Paino | 458 kg | |
Tuotetyyppi | Turvakaappi |
Tuotekoodi | 981015 1200 | |
EAN / GTIN | 2050001709820 | |
Valmistajan numero | 30002-XXX-30003+30036 |