{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Täyttötilavuus | 70 l | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 400 mm | |
Syvyys | 380 mm | |
Täyttöaukon väri RAL | 5005 | |
Paino | 19,8 kg | |
Tuotetyyppi | Jätesäiliö |
Tuotekoodi | 987150 5005 | |
EAN / GTIN | 4031068130992 | |
Valmistajan numero | 660-075-0-2-200 + 5005 |