Kierrätysmateriaalin keräin, 75 litraa, itsestään sulkeutuva luukku 5005

Tuote nro.: 987150 5005
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Täyttötilavuus 70 l
Korkeus 1 000 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 380 mm
Täyttöaukon väri RAL 5005
Paino 19,8 kg
Tuotetyyppi Jätesäiliö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 987150 5005
EAN / GTIN 4031068130992
Valmistajan numero 660-075-0-2-200 + 5005

Kuvaus

Malli:

75 litran keruusäiliö, jossa sinkitty sisäsäiliö (alaosasta nestetiivis) ja ovi (magneettilukitus ja nelikulmalukko).
Itsestään sulkeutuvalla luukulla, estää tulipalon ja hajut.

Standardi:

Palamaton normin DIN 4102 tai DIN EN 13501-1 mukaisesti.

Pintakäsittely:

Runko: vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu. Mukana täyttöaukkojen värimerkintää varten erittäin kestäviä, itsekiinnittyviä suojaetikettejä eri väreissä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Täyttöaukon väri RAL Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin