Keräysaltaat 200 litran tynnyreille maalattu, pyörillä 1X200

Tuote nro.: 981265 1X200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Materiaalin paksuus: 3
  • Värivalikoima: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Säilytys: Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi; Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 3 mm
Värivalikoima RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Säilytys Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi; Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Keräystilavuus 203 l
Tynnyrin sisältö 200 l
Tukikorkeus 610 mm
Leveys 800 mm
Syvyys 800 mm
200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti 1
Tynnyreiden määrä 1
Pintakuorma 1 000 kg/m2
Kiinnityshihnalaite 1x 1 tynnyrille
Paino 71 kg
Tuotetyyppi Keräysallas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 981265 1X200
EAN / GTIN 2050002050754

Kuvaus

Malli:

2 kääntyvää ja 2 kiinteää polyamidipyörää (⌀ 180 mm). 1 lukittava, kääntyvä pyörä. Työntökahva ja sinkitty ritiläverkko. Sis. kiinnityshihnalaitteen.
Lakattu.

Käyttö:

200 l säiliöiden turvalliseen alansisäiseen kuljetukseen, Syttyville nesteille GHS-luokissa 1−3 sekä vesistöille haitallisille nesteille GHS-luokissa 1−4.

Standardi:

Maalattu.

Pintakäsittely:

Standardina vaaleansininen RAL 5012.

Ohje:

Tynnyritelineet ja rulla-alustat 200 l:n tynnyreille löytyvät numeroista 981480 −  981485.