{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säilytys | Syövyttävien aineiden varastointi kielletty; Syttyvien aineiden varastointi sallittu; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi; Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 60 l | |
Tynnyrin sisältö | 60 l | |
Korkeus | 330 mm | |
Leveys | 725 mm | |
Syvyys | 525 mm | |
Tynnyreiden määrä | 2 | |
Kantavuus | 150 kg | |
Tukijaloilla varustettu | kyllä | |
Tuotetyyppi | Keräysallas |
Tuotekoodi | 981370 2X60/F | |
EAN / GTIN | 4250101102271 | |
Valmistajan numero | 18075 |