{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 3 mm | |
Värivalikoima | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Säilytys | Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 1 000 l | |
Korkeus | 435 mm | |
Leveys | 2 650 mm | |
Syvyys | 1 300 mm | |
Varastokapasiteetti IBC/KTC | 2 | |
IBC-lkm | 2 | |
Pintakuorma | 1 000 kg/m2 | |
Paino maalattuna | 226 kg | |
Paino sinkittynä | 239 kg | |
Tuotetyyppi | Keräysallas |
Tuotekoodi | 981310 2X1000 | |
EAN / GTIN | 2050001937629 |