Tukirunko 2000 mm

Tuote nro.: 990276 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Korkeudensäätö portaittain: 40
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätö portaittain 40 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
hyllykorkeus 2 000 mm
Hyllyn mukautus 2-puolinen
Tuotetyyppi Tukirunko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990276 2000
EAN / GTIN 4062406114350

Kuvaus

Malli:

Ripustusurat 40 mm:n välein ja muoviset päätysuojat molemmissa päädyissä.

Käyttö:

Perus- ja lisähyllystöihin nro 990201990216.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript