Stolpramar 2000 mm

Art-nr: 990276 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Höjdinställning i raster: 40
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Höjdinställning i raster 40 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hyllhöjd 2 000 mm
Hylla anpassning dubbelsidig
Produktslag Stolpramar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990276 2000
EAN/GTIN 4062406114350

Benämning

Utförande:

Med upphängningsslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna.

Användningsdata:

För bas- och påbyggnadshyllställ nr 990201990216.

Lackering:

Antracit RAL 7016 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar