Sivuseinä- ja kiinnitystarvikesarja 2500 mm

Tuote nro.: 990100 2500
Aseta hinta 2 kpl (94,88 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Korkeus 2 500 mm
Leveys 400 mm
Asennus väliseinäksi mahdollinen ei
sopii hyllytaso-vetohyllykköön kyllä
Sopii hyllykkökorkeudelle 2 500 mm
sopii hyllysyvyydelle 400 mm
Käyttöalue Tasohyllykkö
Sivuseinän rakenne kaksiosainen
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Sivuseinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990100 2500
EAN / GTIN 4045197518125

Kuvaus

Malli:

□ 9×9 mm 37 mm: Ne löytyvät ryhmästä 95. Nämä löytyvät osasta 95. Sivuseinä koostuu kahdesta päällekkäin kiinnitettävästä reikälevystä. Toimitus täydellisenä kiinnitystarvikkeineen.

Käyttö:

Hyllystön päätyjen peittämiseen (ei voi asentaa kahden hyllystön väliin). Tukirungon peittämiseen molemmin puolin on tilattava 2 seinämää.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.